Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1322005000 ICM-DA-020-0050-0 1322005000

  • ERIKS:13462737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,43 €/ Unitéhors TVA

128,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ICM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui