Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1321601000 ICM-DA-016-0012-0

  • ERIKS:13253718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,26 €/ Unitéhors TVA

93,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ICM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
12 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Qualité alimentaire
Oui