Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100525 SN5-PN-M012-030 X naderingsschakelaar

  • ERIKS:24104709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,80 €/ Unitéhors TVA

192,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SN5-X
Tension nominale à DC
de 15 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Température ambiante
de -10 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67