57,54 €/ Unitéhors TVA
69,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | SN2 |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 36 V |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8, à 3 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |