136,46 €/ Unitéhors TVA
165,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | SN2 |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 36 V |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8, 4 pôles |
Témoin d'état de commutation | LED rouge |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |