57,98 €/ Unitéhors TVA
70,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | ST9 |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 24 V |
Raccordement électrique | Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 5 m |
Matériau de la manteau | PVC |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |