Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100375 SN2-PN-K03V-030 sn2-pn-k03v-030

  • ERIKS:12393711
Image 1
Ajouter à la liste

100,65 €/ Unitéhors TVA

121,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SN2
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
3 m
Matériau de la manteau
PVC
Température ambiante
de -10 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67