49,06 €/ Unitéhors TVA
59,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | SN2 |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Tension nominale à DC | de 12 jusqu'à 60 V |
Raccordement électrique | Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 3 m |
Matériau de la manteau | PVC |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |