Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100315 SN2-R2-K03V-240 3m naderingsschakelaar

  • ERIKS:23850184
Image 1
Ajouter à la liste

48,94 €/ Unitéhors TVA

59,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SN2
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 60 V
Raccordement électrique
Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs
Longueur de câble
3 m
Matériau de la manteau
PVC
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP67