113,69 €/ Unitéhors TVA
137,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | KPZ |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 10 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |