Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822432202 MNI-SA-16-0025-U-01-01-1-00- vérin normilisé

  • ERIKS:13467563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,76 €/ Unitéhors TVA

84,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MNI
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar