Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406481 KHZ-SA-080-0010-M vérin à faible course

  • ERIKS:13188463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,73 €/ Unitéhors TVA

288,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/4 in
Filetage de la tige de piston
M10
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar