Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406341 KHZ-SA-032-0010-O korteslagcilinder

  • ERIKS:23850180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,14 €/ Unitéhors TVA

87,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Simple effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.3 jusqu'à 10 bar