61,48 €/ Unitéhors TVA
74,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | KHZ |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 10 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage de la tige de piston | M 5 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |