Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822394004 KPZ-DA-040-0025-004122411 000020-B

  • ERIKS:12392319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,85 €/ Unitéhors TVA

183,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar