Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822393001 KPZ-DA-032-0010-004122411 000020-B

  • ERIKS:12112925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,01 €/ Unitéhors TVA

129,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar