Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822392203 KPZ-DA-025-0020-004122411

  • ERIKS:24104687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,44 €/ Unitéhors TVA

121,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KPZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar