469,89 €/ Unitéhors TVA
568,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | TRB |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Pneumatique |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 320 mm |
Filetage | G3/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 20x1.5 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |