277,15 €/ Unitéhors TVA
335,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | TRB |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Pneumatique |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Course | 200 mm |
Filetage | G1/4 in |
Filetage de la tige de piston | M 16x1.5 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |