Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822341004 TRB-DA-040-0100-0-2-2-111-BAS

  • ERIKS:23575428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

225,74 €/ Unitéhors TVA

273,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
TRB
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar