Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822334504 MNI-DA-25-0080-D-31-01-1-00-

  • ERIKS:12340800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

110,82 €/ Unitéhors TVA

134,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MNI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
80 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar