Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822334201 MNI-DA-25-0010-U-31-01-1-00- 000-00 vérin

  • ERIKS:12159174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,18 €/ Unitéhors TVA

106,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MNI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar