Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822332202 MNI-DA-16-0025-U-31-01-1-00- 000-00 vérin

  • ERIKS:23850171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,63 €/ Unitéhors TVA

92,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MNI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar