Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822306208 TRB-DA-125-0250-0122111100000 BAS

  • ERIKS:12404976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

987,29 €/ Unitéhors TVA

1 194,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
TRB
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
250 mm
Filetage
G1/2 in
Filetage de la tige de piston
M27x2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar