Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822234003 MNI-DA-25-0050-D-01-01-1-00- 000-00 vérin

  • ERIKS:12363509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,41 €/ Unitéhors TVA

132,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MNI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar