Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822122004 PRA-DA-050-0100-0-2-2-111-BAS avec aimant

  • ERIKS:12155004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
PRA
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar