Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822120007 PRA-DA-032-0200-0-2-2-111-BAS Diam 32 course 200

  • ERIKS:12258902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,21 €/ Unitéhors TVA

204,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
PRA
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
200 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar