506,99 €/ Unitéhors TVA
613,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | GPC-BV |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 50 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |