474,81 €/ Unitéhors TVA
574,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | GPC-BV |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 75 mm |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |