91,49 €/ Unitéhors TVA
110,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | MNI |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 80 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |