Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010837 KHZ-DA-025-0050-M-NR

  • ERIKS:12762492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,49 €/ Unitéhors TVA

194,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar