Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010824 KHZ-DA-020-0025-M-NR vérin compact

  • ERIKS:24040460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,25 €/ Unitéhors TVA

153,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar