Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010821 KHZ-DA-020-0010-M-NR course 10mm

  • ERIKS:12307198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,61 €/ Unitéhors TVA

139,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar