135,87 €/ Unitéhors TVA
164,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | KHZ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Course | 10 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.6 jusqu'à 10 bar |