Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010657 KHZ-DA-040-0050-M

  • ERIKS:23850157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

151,06 €/ Unitéhors TVA

182,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar