Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010631 KHZ-DA-025-0010-M korteslagcilinder

  • ERIKS:11303301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,83 €/ Unitéhors TVA

96,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 5
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar