Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010574 KHZ-DA-063-0025-O korteslagcilinder

  • ERIKS:11303299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,68 €/ Unitéhors TVA

194,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar