Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010544 KHZ-DA-032-0025-O vérin compact

  • ERIKS:23850154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
KHZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Filetage de la tige de piston
M 6
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar