56,95 €/ Unitéhors TVA
68,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | KHZ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 15 mm |
Raccord | M 5 mm |
Filetage de la tige de piston | M 5 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |