Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821401216 CG1-H-SB-025-0600

  • ERIKS:12363769
Image 1
Ajouter à la liste

515,63 €/ Unitéhors TVA

623,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CG1
Norme ISO
ISO 6432
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
600 mm
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Guidage
Guidage à palier lisse