174,86 €/ Unitéhors TVA
211,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL4-FLS |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/2 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Type de purge | Automatique |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 4000 |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 16 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Volume de récipient | 50 cm³ |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Cellpor |