Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821303500 NL4-FLS-G012-PNB-HO-05,00 filter

  • ERIKS:24104604
Image 1
Ajouter à la liste

105,50 €/ Unitéhors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-FLS
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Semi-automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4000
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Volume de récipient
50 cm³
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Cellpor