Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821303403 NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00

  • ERIKS:12997557
Image 1
Ajouter à la liste

128,24 €/ Unitéhors TVA

155,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-FLS
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2100
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Volume de récipient
25 cm³
Matériau du récipient
Polycarbonate
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Cellpor
Poids
307 g