Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302516 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS drukregelventiel

  • ERIKS:12362053
Image 1
Ajouter à la liste

116,13 €/ Unitéhors TVA

140,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-RGP
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.2 jusqu'à 6 bar
Avec manomètre
Non
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 16 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1500
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C