Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302449 MU1-RGS-G014-GAN-SS drukregelventiel

  • ERIKS:24104596
Image 1
Ajouter à la liste

33,82 €/ Unitéhors TVA

40,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
MU1-RGS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 25 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
450
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C