Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302411 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS drukregelventiel

  • ERIKS:12228584
Image 1
Ajouter à la liste

67,06 €/ Unitéhors TVA

81,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-RGS-...-DS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.1 jusqu'à 3 bar
Avec manomètre
Non
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 16 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C