81,62 €/ Unitéhors TVA
98,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL2-RGS |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.1 jusqu'à 3 bar |
Avec manomètre | Oui |
Purge automatique | Oui |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 16 bar |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2000 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |