Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302401 NL2-RGS-G014-GAN-100-SS régulateur de pression

  • ERIKS:24104594
Image 1
0821-302-401 Pneumatic Valve
Ajouter à la liste

64,31 €/ Unitéhors TVA

77,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-RGS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 16 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C