Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302400 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS drukregelventiel

  • ERIKS:12141821
Image 1
Ajouter à la liste

81,62 €/ Unitéhors TVA

98,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-RGS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Oui
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 16 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C