Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821301540 NL4-LBS-G034-PNB-ON r Iso Cil C

  • ERIKS:24104592
Image 1
Ajouter à la liste

110,03 €/ Unitéhors TVA

133,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-LBS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Protection de cuve
Sans
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Joints
NBR
Pression maximum de service
16
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
6000